曜日別特売

RF 同軸 PSMP ジャック パネル

RF 同軸 PSMP ジャック パネル - AMPHENOL
仕様コネクタ タイプ:PSMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:10GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53022630PSMP-MSLD-CSB
3,270
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする