曜日別特売

RF アダプタ SMA ジャック-EFI HD ジャック 50 Ω

RF アダプタ SMA ジャック-EFI HD ジャック 50 Ω - AMPHENOL
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ωアズワン品番65-1654-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53021738AD-SMAJHDEFIJ-2
14,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする