RF アダプタ 7/16- 4.3/10 DIN プラグ 6GHZ

RF アダプタ 7/16- 4.3/10 DIN プラグ 6GHZ - AMPHENOL
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:4.3/10 DIN 種別への変換:プラグアズワン品番65-1630-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53021589AD-716P4310P-1
19,300
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする