ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ

ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ - サンワ[テープ]

粘着面は保護用の離形紙付きです。
ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028458HG-4-407mm65-2440-87
371,960
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028467HG-4-415mm65-2440-95
379,250
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028476HG-4-424mm65-2441-05
387,480
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028485HG-4-432mm65-2441-13
394,780
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028494HG-4-441mm65-2441-22
403,010
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028510HG-4-449mm65-2441-30
410,330
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028519HG-4-457mm65-2441-38
417,630
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53028528HG-4-466mm65-2441-47
425,860
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028537HG-4-474mm65-2441-55
433,180
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028546HG-4-483mm65-2441-64
441,390
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028555HG-4-490mm65-2441-71
447,800
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028564HG-4-491mm65-2441-72
448,710
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028580HG-4-492mm65-2441-73
449,620
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028589HG-4-493mm65-2441-74
450,530
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028598HG-4-495mm65-2441-76
452,360
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028607HG-4-400mm65-2440-80
365,550
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028616HG-4-401mm65-2440-81
366,460
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028625HG-4-402mm65-2440-82
367,370
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028634HG-4-403mm65-2440-83
368,280
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028650HG-4-404mm65-2440-84
369,200
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028659HG-4-405mm65-2440-85
370,110
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028668HG-4-406mm65-2440-86
371,020
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53028677HG-4-408mm65-2440-88
372,870
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028686HG-4-409mm65-2440-89
373,780
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028695HG-4-410mm65-2440-90
374,690
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028704HG-4-411mm65-2440-91
375,600
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028720HG-4-412mm65-2440-92
376,520
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028729HG-4-413mm65-2440-93
377,430
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028738HG-4-414mm65-2440-94
378,340
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028747HG-4-416mm65-2440-96
380,160
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028756HG-4-417mm65-2440-97
381,080
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028765HG-4-418mm65-2440-98
381,990
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028774HG-4-419mm65-2440-99
382,900
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028790HG-4-420mm65-2441-01
383,840
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028799HG-4-421mm65-2441-02
384,750
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028808HG-4-422mm65-2441-03
385,660
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028817HG-4-423mm65-2441-04
386,570
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028826HG-4-425mm65-2441-06
388,400
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028835HG-4-426mm65-2441-07
389,310
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028844HG-4-427mm65-2441-08
390,220
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028860HG-4-428mm65-2441-09
391,130
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028869HG-4-429mm65-2441-10
392,040
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028878HG-4-430mm65-2441-11
392,960
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028887HG-4-431mm65-2441-12
393,870
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028896HG-4-433mm65-2441-14
395,720
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028905HG-4-434mm65-2441-15
396,630
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028914HG-4-435mm65-2441-16
397,540
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028930HG-4-436mm65-2441-17
398,450
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028939HG-4-437mm65-2441-18
399,360
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53028948HG-4-438mm65-2441-19
400,280
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする