PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅100~199mm UG-3シリーズ

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅100~199mm UG-3シリーズ - サンワ[テープ]

熱伝導が高いテープです。
X線検査機や金属探知機により検知できます。

仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃内容量1巻
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53013514UG-3-168mm65-2456-74
264,840
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013530UG-3-124mm65-2456-30
195,480
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013539UG-3-138mm65-2456-44
217,560
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013548UG-3-181mm65-2456-87
285,340
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013557UG-3-153mm65-2456-59
241,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013566UG-3-120mm65-2456-26
189,170
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013575UG-3-126mm65-2456-32
198,630
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013584UG-3-158mm65-2456-64
249,080
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013600UG-3-128mm65-2456-34
201,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013609UG-3-136mm65-2456-42
214,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013618UG-3-148mm65-2456-54
233,310
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013627UG-3-163mm65-2456-69
256,970
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013636UG-3-192mm65-2456-98
302,690
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013645UG-3-170mm65-2456-76
268,010
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013654UG-3-152mm65-2456-58
239,620
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53013670UG-3-140mm65-2456-46
220,710
209,000
229,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013679UG-3-179mm65-2456-85
282,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013688UG-3-169mm65-2456-75
266,430
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013697UG-3-122mm65-2456-28
192,340
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013706UG-3-187mm65-2456-93
294,800
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013715UG-3-149mm65-2456-55
234,890
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013724UG-3-151mm65-2456-57
238,060
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013740UG-3-194mm65-2457-01
305,840
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013749UG-3-109mm65-2456-15
171,840
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013758UG-3-110mm65-2456-16
173,430
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013767UG-3-117mm65-2456-23
184,440
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013776UG-3-157mm65-2456-63
247,520
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013785UG-3-166mm65-2456-72
261,700
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013794UG-3-101mm65-2456-07
159,220
159,000
174,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
53013810UG-3-142mm65-2456-48
223,850
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013819UG-3-195mm65-2457-02
307,420
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013828UG-3-134mm65-2456-40
211,250
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013837UG-3-103mm65-2456-09
162,390
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013846UG-3-178mm65-2456-84
280,610
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53013855UG-3-111mm65-2456-17
174,990
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013864UG-3-176mm65-2456-82
277,470
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013880UG-3-114mm65-2456-20
179,720
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013889UG-3-161mm65-2456-67
253,800
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013898UG-3-188mm65-2456-94
296,380
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013907UG-3-189mm65-2456-95
297,940
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013916UG-3-173mm65-2456-79
272,740
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013925UG-3-129mm65-2456-35
203,380
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013934UG-3-141mm65-2456-47
222,290
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013950UG-3-139mm65-2456-45
219,120
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013959UG-3-177mm65-2456-83
279,030
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013968UG-3-193mm65-2456-99
304,250
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013977UG-3-119mm65-2456-25
187,610
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013986UG-3-104mm65-2456-10
163,950
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53013995UG-3-113mm65-2456-19
178,160
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014004UG-3-102mm65-2456-08
160,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする