PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ

PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001910SK-10-517mm65-2475-54
331,730
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001919SK-10-560mm65-2475-97
359,330
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001928SK-10-556mm65-2475-93
356,760
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001937SK-10-506mm65-2475-43
324,680
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001946SK-10-557mm65-2475-94
357,390
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001955SK-10-515mm65-2475-52
330,440
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001964SK-10-576mm65-2476-14
369,580
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001980SK-10-510mm65-2475-47
327,240
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001989SK-10-555mm65-2475-92
356,120
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001998SK-10-516mm65-2475-53
331,080
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002007SK-10-532mm65-2475-69
341,360
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002016SK-10-529mm65-2475-66
339,440
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002025SK-10-518mm65-2475-55
332,380
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002034SK-10-554mm65-2475-91
355,470
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002050SK-10-548mm65-2475-85
351,630
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002059SK-10-582mm65-2476-20
373,440
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002068SK-10-579mm65-2476-17
371,500
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002077SK-10-503mm65-2475-40
322,760
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002086SK-10-530mm65-2475-67
340,060
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002095SK-10-567mm65-2476-05
363,820
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002104SK-10-541mm65-2475-78
347,140
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002120SK-10-549mm65-2475-86
352,250
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002129SK-10-535mm65-2475-72
343,280
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002138SK-10-528mm65-2475-65
338,790
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002147SK-10-524mm65-2475-61
336,220
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002156SK-10-562mm65-2475-99
360,600
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002165SK-10-533mm65-2475-70
342,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002174SK-10-575mm65-2476-13
368,960
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002190SK-10-539mm65-2475-76
345,840
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002199SK-10-519mm65-2475-56
333,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002208SK-10-583mm65-2476-21
374,070
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002217SK-10-527mm65-2475-64
338,140
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002226SK-10-509mm65-2475-46
326,600
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002235SK-10-522mm65-2475-59
334,950
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002244SK-10-512mm65-2475-49
328,520
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002260SK-10-580mm65-2476-18
372,150
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002269SK-10-543mm65-2475-80
348,410
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002278SK-10-502mm65-2475-39
322,110
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002287SK-10-511mm65-2475-48
327,890
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002296SK-10-542mm65-2475-79
347,760
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002305SK-10-563mm65-2476-01
361,250
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002314SK-10-526mm65-2475-63
337,520
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002330SK-10-561mm65-2475-98
359,960
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002339SK-10-558mm65-2475-95
358,040
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002348SK-10-538mm65-2475-75
345,200
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002357SK-10-584mm65-2476-22
374,720
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53002366SK-10-547mm65-2475-84
350,980
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002375SK-10-521mm65-2475-58
334,300
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002384SK-10-523mm65-2475-60
335,570
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53002400SK-10-573mm65-2476-11
367,660
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする