曜日別特売

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅300~399mm UG-3シリーズ

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅300~399mm UG-3シリーズ - サンワ[テープ]

熱伝導が高いテープです。
X線検査機や金属探知機により検知できます。

仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53015508UG-3-338mm65-2458-46
532,830
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015517UG-3-310mm65-2458-18
488,690
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015526UG-3-306mm65-2458-14
482,380
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53015535UG-3-339mm65-2458-47
534,410
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015544UG-3-354mm65-2458-62
558,050
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015560UG-3-395mm65-2459-04
622,680
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015569UG-3-399mm65-2459-08
629,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015578UG-3-335mm65-2458-43
528,100
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015587UG-3-331mm65-2458-39
521,790
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015596UG-3-386mm65-2458-94
608,500
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015605UG-3-346mm65-2458-54
545,450
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015614UG-3-394mm65-2459-03
621,100
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015630UG-3-376mm65-2458-84
592,730
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015639UG-3-325mm65-2458-33
512,330
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015648UG-3-360mm65-2458-68
567,510
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015657UG-3-371mm65-2458-79
584,860
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015666UG-3-301mm65-2458-09
474,510
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015675UG-3-318mm65-2458-26
501,320
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015684UG-3-356mm65-2458-64
561,200
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53015700UG-3-361mm65-2458-69
569,090
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015709UG-3-343mm65-2458-51
540,720
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015718UG-3-345mm65-2458-53
543,870
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015727UG-3-375mm65-2458-83
591,150
589,800
648,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015736UG-3-336mm65-2458-44
529,680
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015745UG-3-351mm65-2458-59
553,320
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015754UG-3-305mm65-2458-13
480,820
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015770UG-3-353mm65-2458-61
556,470
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015779UG-3-309mm65-2458-17
487,110
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015788UG-3-388mm65-2458-96
611,640
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015797UG-3-368mm65-2458-76
580,130
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015806UG-3-324mm65-2458-32
510,770
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015815UG-3-372mm65-2458-80
586,420
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015824UG-3-391mm65-2458-99
616,370
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015840UG-3-381mm65-2458-89
600,600
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015849UG-3-363mm65-2458-71
572,240
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015858UG-3-312mm65-2458-20
491,840
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015867UG-3-313mm65-2458-21
493,420
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015876UG-3-308mm65-2458-16
485,550
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015885UG-3-350mm65-2458-58
551,740
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015894UG-3-330mm65-2458-38
520,230
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015910UG-3-320mm65-2458-28
504,460
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015919UG-3-329mm65-2458-37
518,640
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015928UG-3-311mm65-2458-19
490,280
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015937UG-3-359mm65-2458-67
565,920
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015946UG-3-334mm65-2458-42
526,520
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015955UG-3-373mm65-2458-81
588,000
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015964UG-3-337mm65-2458-45
531,240
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015980UG-3-392mm65-2459-01
617,960
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015989UG-3-355mm65-2458-63
559,640
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015998UG-3-389mm65-2458-97
613,230
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする