PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ

PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999024SK-10-315mm65-2473-50
202,130
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999040SK-10-381mm65-2474-17
244,470
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999049SK-10-392mm65-2474-28
251,520
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999058SK-10-355mm65-2473-90
227,790
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999067SK-10-366mm65-2474-02
234,840
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999076SK-10-301mm65-2473-36
193,130
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999085SK-10-308mm65-2473-43
197,640
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999094SK-10-337mm65-2473-72
216,240
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999110SK-10-379mm65-2474-15
243,200
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999119SK-10-352mm65-2473-87
225,870
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999128SK-10-369mm65-2474-05
236,760
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999137SK-10-329mm65-2473-64
211,110
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999146SK-10-363mm65-2473-98
232,920
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999155SK-10-350mm65-2473-85
224,570
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999164SK-10-371mm65-2474-07
238,060
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999180SK-10-303mm65-2473-38
194,430
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999189SK-10-384mm65-2474-20
246,390
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999198SK-10-326mm65-2473-61
209,190
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999207SK-10-343mm65-2473-78
220,080
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999216SK-10-325mm65-2473-60
208,540
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999225SK-10-318mm65-2473-53
204,050
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999234SK-10-322mm65-2473-57
206,620
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999250SK-10-372mm65-2474-08
238,710
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999259SK-10-332mm65-2473-67
213,030
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999268SK-10-356mm65-2473-91
228,440
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999277SK-10-334mm65-2473-69
214,320
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999286SK-10-338mm65-2473-73
216,890
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999295SK-10-351mm65-2473-86
225,220
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999304SK-10-399mm65-2474-35
256,010
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999320SK-10-383mm65-2474-19
245,760
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999329SK-10-359mm65-2473-94
230,360
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999338SK-10-394mm65-2474-30
252,820
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999347SK-10-321mm65-2473-56
205,970
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999356SK-10-393mm65-2474-29
252,170
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999365SK-10-368mm65-2474-04
236,140
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999374SK-10-302mm65-2473-37
193,780
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999390SK-10-360mm65-2473-95
231,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999399SK-10-388mm65-2474-24
248,960
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999408SK-10-336mm65-2473-71
215,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999417SK-10-364mm65-2473-99
233,570
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999426SK-10-307mm65-2473-42
197,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999435SK-10-397mm65-2474-33
254,740
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999444SK-10-391mm65-2474-27
250,880
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999460SK-10-365mm65-2474-01
234,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999469SK-10-310mm65-2473-45
198,920
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999478SK-10-346mm65-2473-81
222,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999487SK-10-313mm65-2473-48
200,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999496SK-10-389mm65-2474-25
249,600
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999505SK-10-324mm65-2473-59
207,890
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999514SK-10-385mm65-2474-21
247,040
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする