PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅200~299mm UG-3シリーズ

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅200~299mm UG-3シリーズ - サンワ[テープ]

熱伝導が高いテープです。
X線検査機や金属探知機により検知できます。

仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53014510UG-3-257mm65-2457-64
405,150
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014519UG-3-240mm65-2457-47
378,340
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014528UG-3-235mm65-2457-42
370,470
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014537UG-3-251mm65-2457-58
395,690
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014546UG-3-218mm65-2457-25
343,660
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014555UG-3-239mm65-2457-46
376,780
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014564UG-3-211mm65-2457-18
332,620
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014580UG-3-279mm65-2457-86
439,830
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014589UG-3-282mm65-2457-89
444,560
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014598UG-3-222mm65-2457-29
349,970
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014607UG-3-263mm65-2457-70
414,600
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014616UG-3-267mm65-2457-74
420,920
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014625UG-3-289mm65-2457-96
455,600
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014634UG-3-271mm65-2457-78
427,200
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014650UG-3-273mm65-2457-80
430,370
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014659UG-3-252mm65-2457-59
397,250
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014668UG-3-207mm65-2457-14
326,330
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014677UG-3-256mm65-2457-63
403,560
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014686UG-3-244mm65-2457-51
384,650
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014695UG-3-291mm65-2457-98
458,740
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014704UG-3-212mm65-2457-19
334,200
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014720UG-3-231mm65-2457-38
364,160
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014729UG-3-266mm65-2457-73
419,330
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014738UG-3-200mm65-2457-07
315,290
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014747UG-3-268mm65-2457-75
422,480
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014756UG-3-238mm65-2457-45
375,200
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014765UG-3-270mm65-2457-77
425,640
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014774UG-3-225mm65-2457-32
354,700
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014790UG-3-274mm65-2457-81
431,930
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014799UG-3-276mm65-2457-83
435,100
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014808UG-3-205mm65-2457-12
323,160
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014817UG-3-220mm65-2457-27
346,830
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014826UG-3-229mm65-2457-36
361,010
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014835UG-3-283mm65-2457-90
446,140
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014844UG-3-292mm65-2457-99
460,320
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014860UG-3-288mm65-2457-95
454,010
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014869UG-3-237mm65-2457-44
373,610
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014878UG-3-253mm65-2457-60
398,840
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014887UG-3-202mm65-2457-09
318,440
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014896UG-3-284mm65-2457-91
447,700
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014905UG-3-247mm65-2457-54
389,380
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014914UG-3-286mm65-2457-93
450,870
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014930UG-3-299mm65-2458-07
471,360
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014939UG-3-293mm65-2458-01
461,880
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014948UG-3-277mm65-2457-84
436,680
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014957UG-3-269mm65-2457-76
424,060
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014966UG-3-262mm65-2457-69
413,020
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014975UG-3-259mm65-2457-66
408,290
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53014984UG-3-208mm65-2457-15
327,890
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53015000UG-3-215mm65-2457-22
338,930
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする