ラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り

ラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコムラベルシール FBAラベル 出品者向け きれいにはがせる 40面 200枚入り - エレコム

Amazon FBAに対応している、推奨サイズのA4版40面(52.5mm×29.7mm)ラベルです。
1度貼り付けてもきれいに剥がせる、貼ってはがせるラベルです。
一時的な表示や、物流ラベル等に最適です。
インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。
無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他面付:40面寸法(mm)52.5×29.7(一面)ホワイトNo.【お探しNo.】T131用紙マルチプリント紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)145面付40用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)ラベル数8000枚 ※40面×200シート適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、手書き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039150EDT-FBA40200
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする