曜日別特売

4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック

4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック - POMONA
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5301787973093-0
5,910
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする