曜日別特売

宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り

宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取り - SunRuck

宅配ボックスは、不在時でも荷物を受け取れる置き型タイプの荷物受取ボックスです。非対面での受領が可能なため、再配達の削減や受取対応の効率化に役立ちます。施錠機構を備えており、荷物の盗難防止や防犯対策にも配慮されています。設置工事が不要で、玄関先やエントランス、事業所入口などに設置しやすい点が特長です。オフィスや店舗、事業所、施設などでの荷物受取業務を簡素化し、宅配便や通販利用時の受取環境を整えます。平常時の業務効率化はもちろん、在宅対応が難しい時間帯や人手不足の場面でも活躍する実用的な宅配ボックスです。

用途宅配ボックスとして、不在時の荷物受取 非対面受取 再配達対策に。オフィス 店舗 事業所 集合住宅 施設の玄関やエントランスでの宅配便 置き配対策 荷物管理用途に適しています。付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1質量(kg)8.9幅(cm)38耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下高さ(cm)72奥行き(cm)32投函タイプ前入れ前出し内容量1台
注意
※商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52983080SR-DL3010-DGY
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする