ハイポイドギアオイルTDL 75W-90

ハイポイドギアオイルTDL 75W-90 - LIQUI MOLY

極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。
経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。
優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。

用途マニュアルトランスミッションオイル種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4/GL5SAE75W-90危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
注意
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530930591407
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする