曜日別特売

トップテックMTF5200 75W-80

トップテックMTF5200 75W-80 - LIQUI MOLY

優れたハイプレッシャー特性と摩耗保護特性を備えた低粘度マルチパーパストランスミッションフルード。
摩擦を低減し、燃料消費量と排出ガスを削減してスムーズなシフト操作を保証します。
優れた熱安定性を参加安定性によりミッションをクリーンに保ち、長いオイル寿命が保証されます。

用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 0309 031 / 8322 0403 247 / MTF LT-2 / MTF LT-4、VOLVO : 97308、PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 233、FORD : WSD-M2C 200-C、GM : 1940764 / 1940768、Nissan : MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)、SPECIAL HONDA : MTF-II、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W-80危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
注意
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093077208451000
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする