エスケーエポサビα(アルファー)

エスケーエポサビα(アルファー) - エスケー化研

使いやすくて高防錆性能。
上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化!
一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が
誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂
新型さび止め塗料です。こ

主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内内容量1缶
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色調
危険物の数量
塗坪(m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093865-4アカサビ4000mL25~30
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
53093874-4クリーム4000mL25~30
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
53093890-4グレー4000mL25~30
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
53093899-4シロ4000mL25~30
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
53093908-4クロ4000mL25~30
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
53093996-16アカサビ16000mL100~123
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094005-16クリーム16000mL100~123
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094014-16グレー16000mL100~123
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094030-16シロ16000mL100~123
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53094039-16クロ16000mL100~123
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする