LEDライトワイド VL-5500XP

LEDライトワイド VL-5500XP - LPL

超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載。人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮します。

仕様残量チェック:SETボタンにより任意のレベルを記憶付属品ハンドグリップ、自由雲台、テーブルスタンド、専用ケース(袋)、単3電池ボックス寸法(mm)本体:幅185×奥行185×高さ35、光面:幅130×奥行180質量(g)約360電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ/単3形電池×6光源チップ型白色LED48個/橙色LED48個最大出力7.2V17W照度(Lx)全点灯(4200K)時:約1700/50cm、最大時5000K(デーライト):約850/50cm、タングステン最大時:約830/50cmLED演色性:Ra90、色温度:5000/3200K※ミックス光4200K 本体デーライト表示5500K、照射角度:70°RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示01~99点灯時間約60分/2000mAh 約130分/4200mAh 約195分/6300mAh内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077887L27552
23,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする