インレット 表面 400V 16A 3P+N+EWAY

インレット 表面 400V 16A 3P+N+EWAY - WALTHER
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- 色:レッド 外部幅:74mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1589-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045337610
14,000
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする