オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POS

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530460981-1564516-165-1349-44
1,760
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
530461071-1564518-165-1349-45
2,530
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする