オートモーティブ CONN R/A プラグ 12POS

オートモーティブ CONN R/A プラグ 12POS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:TH 025 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530456781318772-2
700
699
769(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする