仕様製品群:AMPSEAL シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:23 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 IP定格:- 定格電圧:250VAC 定格電流:17A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-75内容量1個