曜日別特売

コネクタ ヘッダ 20POS 3.81MM PCB

コネクタ ヘッダ 20POS 3.81MM PCB - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様コンタクト数:20 製品群:Dynamic D-3100 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔3.81mm 種別:ヘッダ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:- 列数:2 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061175178308-2
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする