曜日別特売

オートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC

オートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC - フエニックス・コンタクト
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ガラス充填 ナイロン 4.6(ポリアミド 4.6)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045574DTF15-12PA
4,400
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする