曜日別特売

コネクタ AC 電源 プラグ 16A 240V

コネクタ AC 電源 プラグ 16A 240V - CEENORM
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1アズワン品番65-1547-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530543942126
3,420
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする