曜日別特売

キーイング プラグ AMPMODU 0.1IN ハウジング

キーイング プラグ AMPMODU 0.1IN ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様アクセサリー タイプ:キーイングプラグ 適合製品:Mod IV コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ナチュラル 材質:ナイロンアズワン品番65-1414-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5306057987077-2
160
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする