シーリング キャップ サイズ17

シーリング キャップ サイズ17 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:レセプタクル シェルサイズ 17 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック 材質:サーモプラスチック 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1409-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061936208652-1
4,330
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする