曜日別特売

コンタクト 0.047MM ソケット クリンプ

コンタクト 0.047MM ソケット クリンプ - AMPHENOL
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:Amphenol SMPS RF 同軸 コネクタ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 定格電流:-アズワン品番65-1664-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530719283821-40023
38,700
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする