曜日別特売

コンタクト 雌雄同体 18AWG クリンプ

コンタクト 雌雄同体 18AWG クリンプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:BIFURCATED LEAF シリーズ コンタクト 種別:Hermaphroditic(雌雄同体) コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1388-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307493861668-4
510
509
560(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする