クリンプ ターミナル リング 25-M6 PK10 1セット 10個入

クリンプ ターミナル リング 25-M6 PK10 1セット 10個入 - THOMAS & BETTS
仕様スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) スタッド サイズ インペリアル:1/4inchアズワン品番65-1441-08内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062085T25-6
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする