スペード ラグ TO バナナ ジャック 15A

スペード ラグ TO バナナ ジャック 15A - POMONA
仕様製品群:- 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) 絶縁体 色:レッドアズワン品番65-1400-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530541666203
1,910
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする