曜日別特売

AC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用

AC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコムAC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコムAC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコムAC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコムAC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコムAC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコムAC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 - エレコム

合計最大出力150W スマートフォンもタブレットもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。
4つのポートを使って4台同時充電が可能。
もうデバイスごとに専用の充電器を用意する必要はありません。
USB Type-C(TM)ポートを3つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。

用途
合計最大出力150W、スマートフォンもタブレットもノートパソコンもこれ1台で充電できる超高出力のUSB AC充電器です。
4つのポートを使って同時充電も可能。
もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。

ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。
ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。
出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。

ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。
ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。

USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。

ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。
スペースを広々使えます。

4ポート利用時も合計最大149Wの高出力、最大65W&60W&12W&12Wでノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどを4台同時に充電できます。

複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。
ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。

GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。
プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。

USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。
iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。

USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。
PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。

機器に応じて電圧、電流が変化します。
iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。

本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。
高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。

耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。

温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。
製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。
お使いの機器を守ります。

本製品にケーブルは同梱しておりません。
別途USBケーブル等をご用意ください。

100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック質量(g)約295使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3、USB-A1ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-A1ポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大150Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。プラグ90度スイング構造定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V ※出力仕様の詳細はWebマニュアルをご参照ください、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2/C3:5V/9V/15V/20V、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V/9V、USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V【3ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB Type-C3+USB-A1/USB Type-C2+USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、【4ポート同時接続時】USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V、USB-A1:5V定格入力電流(A)2.8保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3最大100・USB-A1最大18※出力仕様の詳細はWebマニュアルをご確認ください、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:合計最大130・USB Type-C1/C2/C3最大65、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1/USB Type-C2+USB-A1:合計最大118・USB Type-C1/C2最大100・USB-A1最大18・USB Type-C3+USB-A1:合計最大24・USB Type-C3最大12・USB-A1最大12、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:合計最大150・USB Type-C1/C2最大65・USB Type-C3最大20W、【3ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:合計最大148・USB Type-C1/C2最大65・USB-A1最大18、【3ポート同時接続時(2)】USB Type-C1/C2+USB Type-C3+USB-A1:合計最大124・USB Type-C1/C2ポート最大100・USB Type-C3最大12・USB-A1最大12、【4ポート同時接続時】合計最大149・USB Type-C1最大65・USB Type-C2最大60・USB Type-C3最大12・USB-A1最大12使用地区日本、米国定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A ※出力仕様の詳細はWebマニュアルをご参照ください、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2/C3:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1/USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、【3ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB Type-C3:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、【3ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB Type-C3+USB-A1/USB Type-C2+USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、【4ポート同時接続時】USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V時3A、USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約64.32×70.5×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53082638EC-AC67150BK
19,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エレコム AC充電器 EC-AC67150BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする