レナラック 主材

レナラック 主材 - エスケー化研レナラック 主材 - エスケー化研

下地への密着性、耐久性に優れています。
施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。
-山立ちが良く、リズム感のあるパターンを形成します。

適合
適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)
適用上塗材:エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等
用途内外装質量(kg)20規格JIS A 6909 複層塗材E荷姿石油缶主成分アクリル樹脂エマルション塗装吹付希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~20(上塗材による)塗坪(m2)吹放し仕上げ:11~15/缶つや艶有り(上塗材の種類により異なります)内容量1缶
注意
※吹付用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093795-
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする