LED コネクタ プラグ 4POS 30VDC 1.5A

LED コネクタ プラグ 4POS 30VDC 1.5A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:LUMAWISE Endurance S シリーズ コンタクト数:4 種別:プラグ 定格電圧:30VDC 定格電流:1.5A コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コネクタ マウント:PCBマウント ワイヤー 長さ メトリック:- ワイヤー 長さ インペリアル:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53050770 2213831-2
4,730
4,698
5,168 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする