コネクタ ハウジング プラグ 6POS 5.7MM

コネクタ ハウジング プラグ 6POS 5.7MM - 日本モレックス(molex)
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059705105411-010665-1352-44
290
289
318(税込)
8日以内出荷
53059714105411-110665-1352-50
400
399
439(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする