仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1425-82内容量1個