コネクタ ヘッダ 4POS 1列 4.2MM

コネクタ ヘッダ 4POS 1列 4.2MM - 日本モレックス(molex)
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5569 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:30 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600Vアズワン品番65-1424-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307448439303045
400
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする