曜日別特売

コネクタ AC 電源 レセプタクル 15 A 125V

コネクタ AC 電源 レセプタクル 15 A 125V - 日本モレックス(molex)
仕様定格電流:15A コネクタ 色:イエロー コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:125V 製品群:Watertite 130146 シリーズアズワン品番65-1513-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530765141301460099
20,700
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする