曜日別特売

コネクタ RCPT 50POS 2列 2MM

コネクタ RCPT 50POS 2列 2MM - HARWIN
仕様
ピッチ間隔2mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:Datamate J-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1645-42
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53053624M80-4615005
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする