曜日別特売
M80-4615005 コネクタ RCPT 50POS 2列 2MM HARWIN 53053624

コネクタ RCPT 50POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
53053624
品番
M80-4615005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
ピッチ間隔2mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:Datamate J-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番
65-1645-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする