エンクロージャー ヒートシンク なし

エンクロージャー ヒートシンク なし - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE SE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 本体 色:ブラック エンクロージャー 材質:ポリマー エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:5.3inch 外部深さ メトリック:134.6mm 外部の高さ インペリアル:2.06inch 外部の高さ メトリック:52.3mm 外部幅 インペリアル:6.03inch 外部幅 メトリック:153.2mm IP定格:IP67 IP69K 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1611-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530506055810130043
5,720
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする