D-SUB バックシェル DB 180DEG プラスチック

D-SUB バックシェル DB 180DEG プラスチック - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様製品群:HX シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体アズワン品番65-1643-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305054440-9725HX
560
559
615(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする