コネクタ スタッキング RCPT 120POS 2列

コネクタ スタッキング RCPT 120POS 2列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:- コンタクト数:120 種別:レセプタクル ピッチ間隔0.8mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1372-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530609655084616-5
4,610
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする