コネクタ ハウジング プラグ 20 ポジション 2.54MM

コネクタ ハウジング プラグ 20 ポジション 2.54MM - APEM
仕様製品群:IPD1 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:CC79 シリーズ ソケット クリンプ コンタクトアズワン品番65-1522-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052906IPD1-10-D
470
469
516(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする