インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY

インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY - ハーティング
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530490560920 016 2612
9,130
9,098
10,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする