トップ エントリー フード サイズ3A メタル

トップ エントリー フード サイズ3A メタル - ハーティング
仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Han 3A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アクセサリー タイプ:トップ エントリー フードアズワン品番65-1393-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530551109200031440
3,020
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする