曜日別特売

インサート メス HAN16E クリンプ

インサート メス HAN16E クリンプ - ハーティング
仕様製品群:Han E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 ポジション数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 動作電圧:380Vアズワン品番65-1391-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5304909009 33 016 2702
6,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする