オートモーティブ ハウジング プラグ 4POS

オートモーティブ ハウジング プラグ 4POS - APTIV (Formerly Delphi)
仕様製品群:Hybrid Mixed シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:Aptiv Hybrid Mixed シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:- IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1578-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305044733215446
7,080
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする