曜日別特売

コネクタ ヘッダ 4POS 1列 1.27MM

コネクタ ヘッダ 4POS 1列 1.27MM - MILL MAX
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔1.27mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト 材質:真鍮 合金アズワン品番65-1650-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53055530854-22-004-10-001101
1,860
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする