コネクタ ヘッダ 34POS 2列 2.54MM

コネクタ ヘッダ 34POS 2列 2.54MM - AMPHENOL
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:34 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Quickie 75869 シリーズアズワン品番65-1380-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5305702775869-306LF
850
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする