オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC
仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~