オートモーティブ CONN プラグ 2POS 7.5A

オートモーティブ CONN プラグ 2POS 7.5A - AMPHENOL
仕様製品群:ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67アズワン品番65-1377-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53050368ATM06-2S-R120GRY
1,520
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする